text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Bahco Klucz do rur 1936M 10 x 13 mm


Tubular, straight.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.Special steel of chrome-molybdenum.Standards: DIN 896-B

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 137
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Marka Bahco
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 137
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 95
Kod towaru
O (max.) 1936M
Type Socket Wrench

Opis

Tubular, straight.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.Special steel of chrome-molybdenum.Standards: DIN 896-B

Numery artykułów

Numer artykułu L5580.010.013
EAN 7314151344146
UBB 203120131602
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 1936M-10-13

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.