text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Hand File 106 1-106-10-1-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials.Useful for all flat filing.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard.Surfaces single cut, bastard, with chip breaking teeth, one edge single cut.Single pack carded

Numer artykułu S5354.001.250
Całkowita długość (mm) 250
Szerokość ostrza (mm) 25
Wysokość ostrza (mm) 5.5
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 250
Szerokość ostrza (mm) 25
Wysokość ostrza (mm) 5.5
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 336
Kod towaru

Opis

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials.Useful for all flat filing.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard.Surfaces single cut, bastard, with chip breaking teeth, one edge single cut.Single pack carded

Numery artykułów

Numer artykułu S5354.001.250
EAN 7311518000325
UBB 400135023523
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-106-10-1-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.