text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Bahco Hand File 106 1-106-10-1-0


Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials.Useful for all flat filing.Shape: edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard.Surfaces single cut, bastard, with chip breaking teeth, one edge single cut.High removal rate.Industry pack unhandled

Numer artykułu S5304.001.250
Kształt Plik ręczny
Całkowita długość (mm) 250
Szerokość ostrza (mm) 25
Wysokość ostrza (mm) 5.5
Kształt cięcia Pojedyncze cięcie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Plik ręczny
Całkowita długość (mm) 250
Szerokość ostrza (mm) 25
Wysokość ostrza (mm) 5.5
Kształt cięcia Pojedyncze cięcie
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 240
Kod towaru

Opis

Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials.Useful for all flat filing.Shape: edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard.Surfaces single cut, bastard, with chip breaking teeth, one edge single cut.High removal rate.Industry pack unhandled

Numery artykułów

Numer artykułu S5304.001.250
EAN 7311518019310
UBB 400135023374
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-106-10-1-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.