text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC TWO-ARM PULLERS 4532 4532-D

Numer artykułu L6500.000.040
Konstrukcja Inny
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 200
Z szybką regulacją Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 200
Z szybką regulacją Tak

Opis

Uniwersalny ściągacz dwuramienny Wykończenie: galwanizowany, trzpień hartowany indukcyjnie od wym. 4532-C Ramiona i szyny kute Materiał: stal specjalna Dzięki obrócanym ramionom ściągacz może być używany jako zewnętrzny lub wewnętrzny Duża powierzchnia szczęk chwytowych pozwala na precyzyjne ściągnięcie: kół, łożysk itp. Ramiona zawsze chwytają równolegle Szczęki zostały lekko zeszlifowane tak aby umożliwić dotarcie do ograniczonych przestrzeni 4532/B: korpus zapasowy 4532K: para ramion zapasowych  4532LK: para długich ramion zapasowych  4532/S: Śruba zapasowa

Numery artykułów

Numer artykułu L6500.000.040
EAN 7314151082130
UBB 203116012709
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 4532-D
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.