text.skipToContent text.skipToNavigation

Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 20m


Numer artykułu 7U987659
Grubość ścianki (mm) 2
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 17
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Tak
Kolor ściany wewnętrznej Inny
Przewód statyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 2
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 17
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Tak
Kolor ściany wewnętrznej Inny
Przewód statyczny Nie
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 50
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Nie
Spirala Nic
Marka Admiral
Type Drinking Water Hose

Numery artykułów

Numer artykułu 7U987659
EAN 4006918144207
UBB 500583303796
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 4000350096
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.