text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Stal Bez pokrycia 010.9 M12X130


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 010.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 130 mm
Klasa 010.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta.
    • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
    • W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9.
    • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
    • Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Wymiary

b (min.) 36
d-D M12
dk(maks.) 24.81
Pełen gwint L ≤ 60
k (maks.) 7.44
L (mm) 130
P 1.75
s 8
α 90

Normy

ISO 10642
DIN ≈7991

Numery artykułów

Numer artykułu 07400.120.130
EAN 8715492083708
UBB 500508103032
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.