text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Alemán
Inglés
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Italiano
Inglés
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Alemán
Inglés
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agricultural Machinery
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic VMI
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Marca de los socios
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Tecido
Todas las categorías
Fijación
Herramientas manuales
Mecanizado
Productos de seguridad
Herramientas a batería
Esmerilar e lixar
Productos químicos y cintas
Materiales de manejo & almacenamiento
Herramientas neumáticas
Equipos eléctricos
Limpieza
Neumático & hidráulico
Equipos de soldadura y gas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Esmerilar e lixar
Tecido
9J154398
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Iniciar sesión para ver información
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Ir a la cesta
Seguir comprando
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Milwaukee Schuurpapier 80x133/10 G240 (10 stuks)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9J154398
Anchura
80
Longitud (mm)
133
Granulación según CAMI
240
Marca
Milwaukee
Peso por pieza (g)
270
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura
80
Longitud (mm)
133
Granulación según CAMI
240
Marca
Milwaukee
Peso por pieza (g)
270
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9J154398
EAN
4058546476380
UBB
500732316939
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
4932492767
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Para este producto, no hay productos relacionados disponibles.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando