text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Roestvaststaal (RVS) 1.4305 M10X18


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 18 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Gewicht per stuk (g) 7.78
Info
  • Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
    • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
d1 M10
d2 14
Boordiepte (min.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71566.100.001
EAN 8715492910325
UBB 950355789542
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.