text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto autotaladrante tipo 302 Acero inoxidable (Inox) 1.4105 M12X22


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo no. 302
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 22 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo no. 302
Peso por pieza (g) 11.6
Info
  • Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.
    • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
d1 M12
d2 16
Profundidad del agujero (mín.) 26
L (mm) 22
P (d1) 1.75
P (d2) 1.5

Números de artículo

Artículo No. 71560.120.001
EAN 8715492910257
UBB 950355788890
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.