text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Perno para ancoragem Maxima Aço inoxidável (Inox) A4 M16X190

Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Spit
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Option 7
Rosca Métrica
Tipo nº. Maxima

Specifications

Diâmetro M16
Comprimento 190 mm
Marca Spit
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Option 7
Rosca Métrica
Tipo nº. Maxima
Peso por peça (g) 289
Info
  • M8 - M16 são fornecidos com ferramenta de instalação.
  • Para completar a ancoragem quimica, a cápsula e o perno (incl. porca e anilha) devem ser encomendados separadamente.
  • Mais informação técnica de aprovação está disponivel sob pedido.

Dimensions

Cargas máximas admissiveis em kN 19.8
d-D M16
Profundidade do furo até ao ponto mais profundo (homin.-homax.) 125
Diâmetro do furo no elemento a fixar (df) 18
Distância ao bordo (Ccr, N), característica 125
Profundidade de ancoragem efectiva (hef.min-hef.max.) 125
L (mm) 190
Distância mínima à borda (Cmin.) 65
Distância mínima entre eixos (Smin.) 65
Espessura mínima de elemento de betão (hmin.) 160
Diâmetro nominal da broca (do) 18
Distância entre eixos (Scr, N), característica 250
Espessura máxima de aperto 40
Binário de aperto em Nm 60

Article numbers

Article number 70650.160.190
EAN 3439510602256
UBB 500703405620
UNSPSC 31161601
Manufacturer article nr  060225

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.