Test catalogus aantal
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
5S868401
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
Bosch Angle grinder GWS 7-125
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5S868401
Larghezza
131
Altezza
123
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza (m)
362
Potenza nominale assorbita (W)
720
Peso della macchina (kg)
1.9
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
131
Altezza
123
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza (m)
362
Potenza nominale assorbita (W)
720
Peso della macchina (kg)
1.9
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
11000
marca
Bosch
Codice merceologico
Visualizza
Model
GWS 7-125
Type
Angle Grinder
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5S868401
EAN
3165140823715
UBB
500635977563
UNSPSC
23101509
Nr articolo produttore
0601388108
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare