text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyesztettfejű, Pozidriv facsavar DIN 7997-Z Rozsdamentes acél A2 3,5X20MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 1.17
Info
  • DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 3.5
dk 6.5
ds 3.5
k (max.) 1.93
L (mm) 20
Kereszthornyok száma 2

Szabványok

NEN 2253
DIN 7997 Z
NF E25-601

Cikkszámok

Cikkszám 51876.035.020
EAN 8715492313010
UBB 950350470262
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.