text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero inoxidable (Inox) A2 M12


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 15.6
Info
  • Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar gripaje de las roscas resultando en una fractura.
  • Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
h 12
P 1.75
s 19

Estándares

NF E25-412
DIN 985
ISO ≈10511

Números de artículo

Artículo No. 51730.120.001
EAN 8715492307637
UBB 950355228202
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-197-9789

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.