text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Rozsdamentes acél A2 ST4,2X19MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.2 mm
Hossz 19 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 2.08
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 19
Kereszthornyok száma 2
P 1.4

Szabványok

NF E25-658
DIN 7981 CH
ISO 7049 CH
ASME B18.6.4

Cikkszámok

Cikkszám 51660.042.019
EAN 8715492302236
UBB 950352190132
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.