text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Rozsdamentes acél A2 M6X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Point Cup
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.3
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód 7318153590

Méretek

d-D M6
dv 3
L (mm) 10
P 1
s 3
t (min.) 2

Szabványok

BS 4168-5
NF E27-183
NEN 2343
ASME B18.3.6M
DIN 916
ISO 4029

Cikkszámok

Cikkszám 51260.060.010
EAN 8715492278210
UBB 950351807280
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.