text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Clés mâles coudées, syst. impérial, BlackLaser, 5/16" x 200 mm


Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux du système impérial. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéro d'article 4C427155
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 200
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 200
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 5/16 pouce
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 36
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 98.3
Code Douanier
Model 950 PKL

La description

Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux du système impérial. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C427155
EAN 4013288018939
UBB 500643535486
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022082001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.