text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador cilindrico templado m6 DIN 6325 Acero 60±2HRC Sin revestimiento 6X16MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 60±2HRC
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 3.7
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 60±2HRC
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 3.7
Info
  • Los pasadores paralelos se utilizan principalmente como clavijas para herramientas, dispositivos de sujeción y dispositivos de medición.
  • La longitud nominal (L₁, clase de tolerancia js14) incluye los extremos redondeados.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 6
L (mm) 16
L1 16
L2 1.5
r 6
z1 ≈ 0.9
z2 ≈ 0.6

Estándares

ISO ≈8734-A
DIN 6325
NEN ≈2282
NF ≈E27-475

Números de artículo

Artículo No. 39080.060.016
EAN 8715492799500
UBB 950359028400
UNSPSC 31163203
Nato Stock Number 5315-12-153-5995

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.