text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Alemão
Inglês
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Italiano
Inglês
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Alemão
Inglês
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Italiano
Inglês
Login
Registar
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Marcas de parceiros
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Heavy-Duty Anchors
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Ancoragem
Heavy-Duty Anchors
30550
30550.060.100
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
Inicie sessão para ver as informações
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
MaxxFast Ancoragem perno ThruFast Aço Zincado 6X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Maxxfast
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
19.87
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
100 mm
Marca
Maxxfast
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
19.87
Info
Só embalagens completas.
d
o
= Diâmetro nominal de furo
s = Entre faces
ring ø = Diâmetro da anilha
d
f
= Diâmetro do furo de passagem no elemento a fixar
h
1
= Profundidade de furo recomendado
h(nom) = Profundidade de furo mínima
h
ef
= Profundidade efetiva de ancoragem
S
cr
,N = Distância entre os eixos
C
cr
,N = Distância ao bordo
t
fix
(max) = Gama de aperto
T
inst
= Aperto Nm
N
rec
= Carga recomendada kN
A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão não-fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γ
f
= 1,4 e se S
cr
, N and C
cr
, N não forem considerados.
Código pautal
Ver
Dimensões
Ccr, N
60
d-D
M6
df
7
D (mm)
6
do
6
h (nom.)
49.5
h1
55
hef
40
L (mm)
100
Nrec
3.93
Anel ø
12
s
10
Scr, N
120
tfix(max.)
42
Tinst
7
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30550.060.100
EAN
8715494322706
UBB
500577350084
UNSPSC
31162101
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar