text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Univerzális facsavar, kereszthornyos, süllyesztett fejű Rozsdamentes acél A2 4,5X50MM (35)

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Hossz 50 mm
Márka Maxxfast
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 3.6
Info
  • Csak teli doboz.
  • F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
  • A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek

Méretek

D (mm) 4.5
dk 9
F 9
k 5
L (mm) 50
Kereszthornyok száma 2
S 35

Cikkszámok

Cikkszám 30015.045.050
EAN 8715494273060
UBB 500512207910
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.