text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal tout métal DIN 980-V Acier Electro zingué 8 M16


L'écrou auto-freiné hexagonal tout métal conforme à la norme DIN 980V est conçu pour offrir une solution de fixation fiable dans des environnements industriels variés. Fabriqué en acier électro-zingué, cet écrou présente une classe de résistance de 8, garantissant une robustesse adaptée à des applications exigeantes. Son filetage métrique droit permet une compatibilité avec des boulons standard, facilitant ainsi son intégration dans des assemblages existants. Le revêtement électro-zingué offre une protection de base contre la corrosion, rendant cet écrou approprié pour une utilisation dans des conditions atmosphériques normales, bien qu'il ne soit pas recommandé pour des environnements très corrosifs. Sa conception hexagonale permet une prise facile avec des outils adaptés, assurant un montage et un démontage efficaces. Cet écrou est conforme à plusieurs normes industrielles, y compris ISO 7042, BS 4929-1, NEN 2452 et NF E25-410, ce qui atteste de sa qualité et de sa fiabilité. Il est idéal pour une utilisation dans divers secteurs, tels que la construction, l'automobile, et les machines industrielles, où la sécurité et la performance des fixations sont primordiales. En tant qu'élément de fixation, il est compatible avec des écrous, rondelles et inserts standards, offrant ainsi une flexibilité dans la conception et l'assemblage des structures.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 32.4
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
h (max.) 16
P 2
s 24

La description

L'écrou auto-freiné hexagonal tout métal conforme à la norme DIN 980V est conçu pour offrir une solution de fixation fiable dans des environnements industriels variés. Fabriqué en acier électro-zingué, cet écrou présente une classe de résistance de 8, garantissant une robustesse adaptée à des applications exigeantes. Son filetage métrique droit permet une compatibilité avec des boulons standard, facilitant ainsi son intégration dans des assemblages existants. Le revêtement électro-zingué offre une protection de base contre la corrosion, rendant cet écrou approprié pour une utilisation dans des conditions atmosphériques normales, bien qu'il ne soit pas recommandé pour des environnements très corrosifs. Sa conception hexagonale permet une prise facile avec des outils adaptés, assurant un montage et un démontage efficaces. Cet écrou est conforme à plusieurs normes industrielles, y compris ISO 7042, BS 4929-1, NEN 2452 et NF E25-410, ce qui atteste de sa qualité et de sa fiabilité. Il est idéal pour une utilisation dans divers secteurs, tels que la construction, l'automobile, et les machines industrielles, où la sécurité et la performance des fixations sont primordiales. En tant qu'élément de fixation, il est compatible avec des écrous, rondelles et inserts standards, offrant ainsi une flexibilité dans la conception et l'assemblage des structures.

Normes

DIN 980-V
NF E25-410
ISO 7042
NEN 2452
BS 4929-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 12858.160.001
EAN 8715492580016
UBB 950355778990
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5305-12-173-0436

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.