text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné tout metal DIN 6925 Acier Electro zingué 10 M10


L'écrou hexagonal autofreiné tout métal en acier 10 électro zingué est conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des applications industrielles. Fabriqué en acier de haute qualité, cet écrou présente une classe de résistance 10, garantissant une robustesse et une durabilité adaptées à des conditions d'utilisation variées. Son mode d'entraînement hexagonal permet une installation facile et efficace avec des outils standards, assurant une compatibilité avec les boulons et vis à filetage métrique. Le revêtement électro zingué offre une protection de base contre la corrosion, le rendant approprié pour des environnements intérieurs où l'humidité est limitée. Cet écrou est conforme aux normes DIN 6925 et ISO 7042, ce qui atteste de sa qualité et de sa fiabilité dans des applications techniques. La direction du filetage est droite, facilitant l'assemblage avec des composants compatibles. Les écrous hexagonaux autofreinés sont particulièrement adaptés pour des montages nécessitant une résistance à la dévissage, ce qui en fait un choix privilégié pour des secteurs tels que la construction, l'automobile et la fabrication de machines. Grâce à leurs caractéristiques techniques, ces écrous peuvent être utilisés avec des rondelles et des inserts standards, garantissant une solution d'assemblage efficace et sécurisée. En intégrant ces écrous dans vos projets, vous bénéficiez d'une solution fiable et conforme aux normes industrielles.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Marque Fabory
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 9.4
Code Douanier

Dimensions

d-D M10
h 10
P 1.5
s 16

La description

L'écrou hexagonal autofreiné tout métal en acier 10 électro zingué est conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des applications industrielles. Fabriqué en acier de haute qualité, cet écrou présente une classe de résistance 10, garantissant une robustesse et une durabilité adaptées à des conditions d'utilisation variées. Son mode d'entraînement hexagonal permet une installation facile et efficace avec des outils standards, assurant une compatibilité avec les boulons et vis à filetage métrique. Le revêtement électro zingué offre une protection de base contre la corrosion, le rendant approprié pour des environnements intérieurs où l'humidité est limitée. Cet écrou est conforme aux normes DIN 6925 et ISO 7042, ce qui atteste de sa qualité et de sa fiabilité dans des applications techniques. La direction du filetage est droite, facilitant l'assemblage avec des composants compatibles. Les écrous hexagonaux autofreinés sont particulièrement adaptés pour des montages nécessitant une résistance à la dévissage, ce qui en fait un choix privilégié pour des secteurs tels que la construction, l'automobile et la fabrication de machines. Grâce à leurs caractéristiques techniques, ces écrous peuvent être utilisés avec des rondelles et des inserts standards, garantissant une solution d'assemblage efficace et sécurisée. En intégrant ces écrous dans vos projets, vous bénéficiez d'une solution fiable et conforme aux normes industrielles.

Normes

DIN 6925
ISO 7042

Numéros d'articles

Numéro d'article 12501.100.001
EAN 8717077312135
UBB 500650976078
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.