text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyó csavar, tölcséres véggel DIN 916 Acél Horganyzott 45H M6X10


Article number
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Átmérő M6
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Osztály 45H
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.33
Info
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Árucikk kód

Dimensions

d-D M6
dv 3
L (mm) 10
P 1
s 3
t (min.) 2

Standards

BS 4168-5
DIN 916
ASME B18.3.6M
ISO 4029
NF E27-183
NEN 2343

Article numbers

Article number 07850.060.010
EAN 8715492165022
UBB 950351524463
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.