text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M12X40


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 45.2
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 19

Estándares

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Números de artículo

Artículo No. 01010.120.040
EAN 8715492014184
UBB 950351048273
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-130-3117

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.