text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Borgmoeren
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
Borgmoeren
12921
12921.120.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal ISO 7042 Staal Thermisch verzinkt 8 ISO metrisch M12
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
Thermisch verzinkt
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
M12
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken.
Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.ISO metrisch
Afmetingen
d-D
M12
h (max.)
12
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7042
DIN
6925
Artikelnummers
Artikelnummer
12921.120.001
EAN
8717077312876
UBB
500650983405
UNSPSC
31162400