text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota slagschroevendraaier


Artikelnummer YD-600SZYO
Diameter
Machinegewicht (kg) 0.95
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 101
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 7500
Vibratie (m/s²) 6.6
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Machinegewicht (kg) 0.95
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 101
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 7500
Vibratie (m/s²) 6.6
Maat bitopname 1/4
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 37
Max. aandraaimoment (Nm) 37
Max. geluidsdrukniveau 90
Max. draadmaat (metrisch) 6
Benodigde luchthoeveelheid 5
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 1047.375
HS- en goederencode
Type Recht

Artikelnummers

Artikelnummer YD-600SZYO
EAN 8717981000708
UBB 500619097552
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer YD-600SZ
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.