text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Paspentrekker


Artikelnummer YDP-20YOK
Diameter
Gewicht 2100
Type toebehoren/onderdelen Paspen-trekker
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 106
Vibratie (m/s²) 8
Luchtingang apparaatzijdig PT 1/4
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Gewicht 2100
Type toebehoren/onderdelen Paspen-trekker
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 106
Vibratie (m/s²) 8
Luchtingang apparaatzijdig PT 1/4
Max. geluidsdrukniveau 95
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 2100
HS- en goederencode
Model 316
Type BH_NF_inh_03_EN

Artikelnummers

Artikelnummer YDP-20YOK
EAN 8717981147908
UBB 500619097891
UNSPSC 26141806
Fabrikant artikelnummer YDP-20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.