text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 88/1 Vario-Set, 11-delig


Artikelnummer 81992.002.990
Schachtlengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtlengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 6
Totaal aantal gereedschappen 11
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 1
Aantal bits Torx 3
Aantal bits sleuf 2
Aantal bits totaal 10
Aantal vijlen 0
Aantal bits binnenzeskant 3
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 628.6
HS- en goederencode
Model 88/1
Type Bit Set

Artikelnummers

Artikelnummer 81992.002.990
EAN 4013288000675
UBB 241124952136
UNSPSC 27111728
Fabrikant artikelnummer 05002990001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.