text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 Universele bithouder, 1/4" x 152 mm


Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor speciale corrosiebescherming. De veerring garandeert optimale positionering van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4" zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 6U552519
Lengte (mm) 152
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 152
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 899/4/1
Type Bit Holder

Omschrijving

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor speciale corrosiebescherming. De veerring garandeert optimale positionering van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4" zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6U552519
EAN 4013288036728
UBB 500643511206
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05053458001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.