text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BTZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm


Artikelnummer 7L821371
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.25
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 20
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.25
HS- en goederencode
Model 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7L821371
EAN 4013288034533
UBB 500643420465
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066124001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.