text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z Bits Phillips, PH 2 x 127 mm


Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81504.002.127
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 127
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 127
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Phillips schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81504.002.127
EAN 4013288030474
UBB 419110996164
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059785001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.