text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 BTH bits, PH 2 x 25 mm


Hoogwaardige BiTorsion-bits voor Phillips-schroeven met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 8A203329
Screwing system Other
Total length (mm) 25
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 1/4 inch
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Screwing system Other
Total length (mm) 25
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
With hole No
Connection size (mm) 4
Two-sided No
Type of cross head Other
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

Hoogwaardige BiTorsion-bits voor Phillips-schroeven met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8A203329
EAN 4013288034250
UBB 500643372690
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05056412001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.