text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroevendraaiers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
3H128651
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
Schroevendraaier 167 I maat T 15 klinglengte 80 mm VDE geïsoleerd WERA
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
3H128651
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
178
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
80
Met boring
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
178
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
80
Met boring
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Ja
Merken
Wera
HS- en goederencode
82054000
Model
167 I
Type
Torx Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H128651
EAN
4013288036674
UBB
500643280299
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05006172001