text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 140 HV M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 6.078
Verpakt per 150
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 6.078
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 13
d2 24
h 2.5

Normeringen

DIN 125-1A
ISO 7089
NEN 2269-A

Artikelnummers

Artikelnummer 38130.120.001
EAN 8715492085740
UBB 950356026639
UNSPSC 31161807
NATO Stock Nummer 5310-12-132-0691

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.