text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
INFRABEL SA
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
Spaanplaatschroeven
29385
29385.045.040
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
Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf en kopboring Staal Elektrolytisch verzinkt 4,5X40MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
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
4.5 mm
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d1
2.5
D (mm)
4.5
dk
9
k
2.9
L (mm)
40
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
29385.045.040
EAN
8715492958082
UBB
950350237380
UNSPSC
31161508