text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Blank #6-32X7/8

Specificaties

Diameter NO.6
Lengte 7/8 Inch
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F835
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • ft = voldraad
    • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
    • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.

Afmetingen

A 0.307
H 0.097
J 0.078125
LT(min.) 0.75
Gangen per Inch 32

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07410.013.0087
EAN 8717077366169
UBB 500621014694
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.