text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Houtschroeven
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
Houtschroeven
25130
25130.025.016
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
Verzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 97 Staal Elektrolytisch verzinkt 2,5X16MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
2.5 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
2.5
dk
4.7
ds
2.5
k (max.)
1.5
L (mm)
16
n
0.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-604
NEN
2250
DIN
97
Artikelnummers
Artikelnummer
25130.025.016
EAN
8715492647955
UBB
950350011553
UNSPSC
31161508