text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit DCT Tafelzaagblad 350x2,4x35 PREMIUM keramische materialen


Vorteile:Niet uitbrekende snijkantenZeer goede snijeigenschappenMaximale prestaties en levensduur.

Artikelnummer T6069.639.571
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor keramiek Ja
Boringsdiameter 35
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor keramiek Ja
Boringsdiameter 35
Segmentbreedte (mm) 2.4
Segmenthoogte (mm) 10
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 2000
HS- en goederencode
Model 1A1R
Type Table Saw Blade

Omschrijving

Vorteile:Niet uitbrekende snijkantenZeer goede snijeigenschappenMaximale prestaties en levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer T6069.639.571
EAN 9003176395711
UBB 500614473840
UNSPSC 23242113
Fabrikant artikelnummer 639571
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.