text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit gewikkelde compactschijf 203x25x76,2 mm 8S FIJN PREMIUM universeel


Dit product wordt voornamelijk gebruikt op slijpbokken en polijstmachines. De oppervlaktebewerking geeft een zeer fijne afwerking.Anwendungen:Voor het afbramen van gelaserde en gestanste werkstukkenNeem het maximale toerental in achtVorteile:Geen verandering van de oppervlakgeometrie en geen vezelvorming aan de randenUitstekende levensduurZeer fijne afwerking

Artikelnummer 2R188037
Max. toerental (1/min) 4500
Schachtdiameter (mm) 76.2
Schijfdiameter (mm) 203
Korrel 8
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 4500
Schachtdiameter (mm) 76.2
Schijfdiameter (mm) 203
Korrel 8
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 76.2
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor verf Nee
Fijnheidsgraad Fijn
Geschikt voor plamuur Nee
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 594
HS- en goederencode
Type Convolute Wheel

Omschrijving

Dit product wordt voornamelijk gebruikt op slijpbokken en polijstmachines. De oppervlaktebewerking geeft een zeer fijne afwerking.Anwendungen:Voor het afbramen van gelaserde en gestanste werkstukkenNeem het maximale toerental in achtVorteile:Geen verandering van de oppervlakgeometrie en geen vezelvorming aan de randenUitstekende levensduurZeer fijne afwerking

Artikelnummers

Artikelnummer 2R188037
EAN 8024406569093
UBB 500581510236
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34529750
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.