text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fiberschijf Quick-Change 75xR CA60 PE-Y PREMIUM staal/inox


Bovendien is dit product zeer betrouwbaar, breken er minder korrels uit en heeft het een grotere zijstabiliteit.Anwendungen:Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde, moeilijk bereikbare oppervlakken van staal en roestvrij staal Vorteile:Optimale agressiviteit garandeert een maximale materiaalverwijdering Zeer duurzaam gereedschap dankzij de drielaagse productconstructie in combinatie met keramisch korund en een koellaagRobuuste constructie zorgt voor minimale korreluitbreuk en een zeer hoge randstevigheid Wir empfehlen:Korrelgrootte 36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Artikelnummer 3L051741
Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 60
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode
Type Quick-Change Disc

Omschrijving

Bovendien is dit product zeer betrouwbaar, breken er minder korrels uit en heeft het een grotere zijstabiliteit.Anwendungen:Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde, moeilijk bereikbare oppervlakken van staal en roestvrij staal Vorteile:Optimale agressiviteit garandeert een maximale materiaalverwijdering Zeer duurzaam gereedschap dankzij de drielaagse productconstructie in combinatie met keramisch korund en een koellaagRobuuste constructie zorgt voor minimale korreluitbreuk en een zeer hoge randstevigheid Wir empfehlen:Korrelgrootte 36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Artikelnummers

Artikelnummer 3L051741
EAN 9003171129373
UBB 500513881507
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 112937
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.