text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
My Favorites
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
Absorptie
Textiele poetsdoeken
M8067.130.070
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Tork Reinigingsdoeken 430-BL-W1/W2 34/37 Blauw
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
M8067.130.070
Kleur
Blauw
Uitvoering
Veegdoek
Verpakking
Rol
Aantal lagen
2
Aantal vellen
1000
Vellengte (mm)
340
Velbreedte (mm)
369
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Blauw
Uitvoering
Veegdoek
Verpakking
Rol
Aantal lagen
2
Aantal vellen
1000
Vellengte (mm)
340
Velbreedte (mm)
369
Rollengte (m)
340
Diameter rol (mm)
375
EU Ecolabel
Ja
Merken
Tork
Gewicht per stuk (g)
5200
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
M8067.130.070
EAN
7322540183726
UBB
500505320308
UNSPSC
47131502
Fabrikant artikelnummer
45928350