text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Slagmoersleutel 1/2

Artikelnummer 2E340280
Diameter
Machinegewicht (kg) 2.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 102
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 5500
Vibratie (m/s²) 11.2

Specificaties

Diameter 10 mm
Machinegewicht (kg) 2.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 102
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 5500
Vibratie (m/s²) 11.2
Max. losdraaimoment (Nm) 1450
Max. aandraaimoment (Nm) 650
Max. geluidsdrukniveau 91
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 16
Benodigde luchthoeveelheid 8.8
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Toku
Gewicht per stuk (g) 2500
HS- en goederencode
Type R

Artikelnummers

Artikelnummer 2E340280
EAN 8717981357628
UBB 500685716739
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer MI-17MG
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.