text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bouw-/siliconen ruitenkit transparant 310 ml patroon


Hoogwaardige, na uitharding blijvend elastische, één-componentse afdichtingskit op siliconenbasis. Neutraal uithardend. Corrosievrij. Voor bouw- en constructievoegen, permanente dampdiffusie-open buitenafdichting van aansluitvoegen tussen metselwerk en deur- of raamkozijnen, glas-/kozijnafdichting in combinatie met gecoat hout, geëloxeerd aluminium en hard-PVC, afdichtingen in de containerbouw, aansluitprofielen en sierlijsten, bij loodgieters- en dakdekkerswerk rondom dak, terras etc.. Te gebruiken op vrijwel alle bouwsubstraten (behalve PE, PP, PTFE). Getest conform ISO 11600-F+G-25LM. RAL en EnEv conform. Kleurecht, weer- en UV-bestendig. Verfcompatibel conform DIN 52452-A1 (niet overschilderbaar). Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C. Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +150 °C

Artikelnummer 9X659014
Kleur Kleurloos
Verpakking Patroon
Inhoud (ml) 310
Verwerkingstemperatuur -60 to +150
Merken Tecwerk
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Kleurloos
Verpakking Patroon
Inhoud (ml) 310
Verwerkingstemperatuur -60 to +150
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 380
HS- en goederencode

Omschrijving

Hoogwaardige, na uitharding blijvend elastische, één-componentse afdichtingskit op siliconenbasis. Neutraal uithardend. Corrosievrij. Voor bouw- en constructievoegen, permanente dampdiffusie-open buitenafdichting van aansluitvoegen tussen metselwerk en deur- of raamkozijnen, glas-/kozijnafdichting in combinatie met gecoat hout, geëloxeerd aluminium en hard-PVC, afdichtingen in de containerbouw, aansluitprofielen en sierlijsten, bij loodgieters- en dakdekkerswerk rondom dak, terras etc.. Te gebruiken op vrijwel alle bouwsubstraten (behalve PE, PP, PTFE). Getest conform ISO 11600-F+G-25LM. RAL en EnEv conform. Kleurecht, weer- en UV-bestendig. Verfcompatibel conform DIN 52452-A1 (niet overschilderbaar). Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C. Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +150 °C

Artikelnummers

Artikelnummer 9X659014
EAN 4015448944874
UBB 500751171306
UNSPSC 31201606
Fabrikant artikelnummer 2000340006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.