text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Snijdende schroeven
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
Snijdende schroeven
27165
27165.060.030
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
T-ster verzonkenkop schroef met kruisgleuf din 7516de DIN 7516 DE-T Staal Elektrolytisch verzinkt M6X30
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
Torx®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Torx®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De voorboordiamer Drill ø (H11) is een richtlijn voor materiaal met gemiddelde sterkte. Voor zachte of dunne materialen kan gekozen worden voor een kleiner gat, voor harde of dikke materialen voor een groter gat. Het wordt aanbevolen om de exacte diameter te selecteren op basis van tests.
De inschroeflengte mag in geen geval groter zijn dan tweemaal de nominale schroefdiameter.
Afmetingen
d-D
M6
dk
11.3
Boor ø (H11)
5.5
k
3.3
L (mm)
30
P
1
Sleutel
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7516-DE
Artikelnummers
Artikelnummer
27165.060.030
EAN
8717077323636
UBB
500651091703
UNSPSC
31162400