text.skipToContent text.skipToNavigation

Structurele sluitring Gehard staal 2.3/4"


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 35-48 HRC
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 417.31
Info Certificaat EN 10204 3.1 op aanvraag beschikbaar
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 2.3/4 Inch
Merken Fabory
Klasse 35-48 HRC
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 417.31
Info Certificaat EN 10204 3.1 op aanvraag beschikbaar
HS- en goederencode

Afmetingen

ID 2.875
OD 5
T (max.) 0.34
T (min.) 0.24

Normeringen

DIN 125-1A
ASTM F436

Artikelnummers

Artikelnummer 38096.698.001
EAN 8712423134492
UBB 500754800588
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.