text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

PB Swiss Classic VDE Kruiskopschroevendraaier 1000V 5190 PH1x80


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 43
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 43
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 43
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0551.001.080
EAN 7610733062492
UBB 500502075590
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5190.1-80

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.