text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE RATEL MET GEWRICHT 517QR 1/2 INCH


Artikelnummer 9X925603
Gewicht 920
Kopdiameter (mm) 41
Lengte (m) 416
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 920
Kopdiameter (mm) 41
Lengte (m) 416
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Terugzwenkhoek (°) 4.5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 0.98
HS- en goederencode
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 9X925603
EAN 4018754286386
UBB 500681339122
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13261010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.