text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

MaxxFast Universele houtschroef verzonkenkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt 4X40MM (25)


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 40 mm
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 2.28
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4
dk 8
F 9
k 4.5
L (mm) 40
No. ttap 20
S 25

Artikelnummers

Artikelnummer 30100.040.040
EAN 8715494280358
UBB 500512462341
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.