text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Slagmoersleutels
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
Slagmoersleutels
9K321479
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Red Rooster Slagmoersleutels 1/2 14MM
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
9K321479
Lengte (mm)
340
Machinegewicht (kg)
1.8
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
7000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
340
Machinegewicht (kg)
1.8
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
7000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
310
Max. aandraaimoment (Nm)
310
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
14
Benodigde luchthoeveelheid
426
Merken
Red Rooster
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Angle Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9K321479
EAN
8717981361809
UBB
500676284663
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RR-15A