text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Cilindrische demper Staal/natuur rubber Elektrolytisch verzinkt D30/20


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal/natuur rubber
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. D/KD
Gewicht per stuk (g) 31
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 20
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal/natuur rubber
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. D/KD
Gewicht per stuk (g) 31
Info
  • Dempingsmateriaal natuurrubber 55°/60° Shore.A
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8
d2 30
H 20
L (mm) 20
Max. toelaatbare axiale belasting (N) 350
Type D30/20

Artikelnummers

Artikelnummer 57779.030.020
EAN 8715494468398
UBB 500505754845
UNSPSC 26101765

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.