text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ringkabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Ringkabelschoenen
1Q939196
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ripca Buis kabelbeugel 50mm² Ø 12,4mm 25 stuks
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
1Q939196
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
50
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
12.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
50
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
12.4
Met zichtgat
Ja
Smalle flens uitvoering
Nee
AWG-maat
1
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Compression Lug
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Q939196
EAN
8712734025298
UBB
500641315972
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
TT5012-25